Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 2WU80 Cap 3 Inch Fnpt | AC3VUM

APPROVED VENDOR 2WU80 Cap 3 Inch Fnpt

Finns i lager
Artikel: AC3VUM Modell: 2WU80
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
362SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialSvart formbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek3"
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 366 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0575
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 1LBZ4 Keps 1/4 tum Fnpt | AB2DHW 1LBZ4Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.110SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBZ5 Keps 3/8 tum Fnpt | AB2DHX 1LBZ5Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 8 "300 psi-20 grader till 550 grader F.112SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBZ6 Keps 1/2 tum Fnpt | AB2DHY 1LBZ6Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 2 "300 psi-20 grader till 550 grader F.99SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBZ7 Keps 3/4 tum Fnpt | AB2DHZ 1LBZ7Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.138SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBZ8 Keps 1 tum Fnpt | AB2DJA 1LBZ8Svart formbart järn300FNPT2000 psi @ 150 grader F.1"300 psi-20 grader till 550 grader F.150SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBZ9 Keps 1-1 / 4 tum Fnpt | AB2DJB 1LBZ9Svart formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.1.25 "300 psi-20 grader till 550 grader F.218SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1LCA1 Keps 1-1 / 2 tum Fnpt | AB2DJC 1LCA1Svart formbart järn300FNPT1500 psi @ 150 grader F.1.5 "300 psi-20 grader till 550 grader F.307SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2WU80 Cap 3 Inch Fnpt
362SEK /enhet