LOVEJOY C-typnav med kilspår, metriska hål


Filter
Håltyp: Uttråkad , Färg: Grå/metallic , Kopplingstyp: C , Dimension CL: 3.05 mm , Avstånd mellan Spider och Hub Face (Dimension CL): 3.05mm , elastisk medlem: SOX (NBR) Gummi , Mätsystem: metrisk
StilModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningUtanför Dia.NavstilMaterialNominellt momentPris (ex moms)
A
68514462792
C22630mm8 3.3 mm x mm69.85mm130.81mm-Gjutjärn337.6 Nm3 088 SEK
RFQ
A
68514445219
C27642mm12 3.3 mm x mm79.25mm156.97mm-Gjutjärn532.84 Nm3 609 SEK
A
68514447265
C27660mm18 4.4 mm x mm79.25mm156.97mm-Gjutjärn532.84 Nm3 566 SEK
RFQ
A
68514459032
C27670mm20 4.9 mm x mm79.25mm156.97mm-Gjutjärn532.84 Nm3 566 SEK
RFQ
A
68514449378
C28060mm18 4.4 mm x mm79.25mm190.5mm-Gjutjärn854.17 Nm4 412 SEK
RFQ
A
68514449012
C28055mm16 4.3 mm x mm79.25mm190.5mm-Gjutjärn854.17 Nm4 417 SEK
A
68514454363
C28590mm25 5.4 mm x mm95.25mm215.9mm-Gjutjärn1037.43 Nm5 242 SEK
RFQ
A
68514447813
C29575mm20 4.9 mm x mm95.25mm231.65mm-Gjutjärn1281.25 Nm6 817 SEK
RFQ
A
68514462695
C295595mm25 5.4 mm x mm107.95mm231.65mm3Gjutjärn2135.42 Nm8 188 SEK
RFQ

C-typnav med kilspår, metriska hål

Lovejoy C-käftkopplingar är lämpliga för att tillhandahålla axel-till-axel-anslutning för kraftöverföring och för att inrymma parallell och vinkeljustering i industrimaskiner, elmotorer och kompressorer. Dessa käftkopplingar med högre vridmoment har radiellt avtagbara elastomerkuddar för enkel underhåll, ingen kontakt mellan metall och metall för minimering av slitage och gjutjärnkonstruktion för att ge motstånd mot olja, sand, smuts, fett och fukt, vilket säkerställer säker drift även vid elastomer kudde misslyckas. Välj från ett omfattande utbud av dessa käftkopplingar, tillgängliga i varianter 3500 och 4200 varv per minut Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?