KERN AND SOHN CDS-serien Räknevågar


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husdimension: 225 x 115 x 60 mm , Hushöjd: 60 mm , Husets längd: 115 mm , Husmaterial: Plast , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Plattformshöjd: 318 mm , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 3 sek. , Enheter: g , Material för vågplatta: Rostfritt stål
StilModellVägning ytdjupInspänninglinjäritetVäger ytans breddPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)Pris (ex moms)
A
CDS 4K0.02
228 mm110 till 230V AC+/- 0.1g228 mm95 mm228 x 228 mm20mg200mg10 225 SEK
B
CDS 16K0.1
315 mm110 till 230V AC+/- 0.3g308 mm75 mm308 x 315 mm100mg1g8 891 SEK
C
CDS 15K0.05
318 mm220 till 240V AC+/- 0.25g308 mm75 mm308 x 318 mm50mg500mg8 891 SEK
D
CDS 30K0.1
318 mm220 till 240V AC+/-0.0005 kg308 mm75 mm308 x 318 mm100mg1g9 928 SEK
E
CDS 30K0.1L
350 mm220 till 240V AC+/-0.0005 kg450 mm115 mm450 x 350 mm100mg1g17 042 SEK
F
CDS 36K0.2L
350 mm110 till 230V AC+/-0.0006 kg450 mm-450 x 350 mm200mg2g17 042 SEK
G
CDS 60K0.2
350 mm220 till 240V AC+/- 0.6g450 mm115 mm450 x 350 mm200mg2g17 042 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?