Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2XNT8 Ark nylon svart 1/8 tum 12 x 12 tum | AC3YTW

APPROVED VENDOR 2XNT8 ark nylonsvart 1/8 tum 12 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AC3YTW Modell: 2XNT8
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
281SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgSvart
Längd12 "
Längdtolerans+0.125 "/ - 0.000"
MaterialExtruderad nylon 6/6
Material TypStandardvärdet
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 210 grader F.
Draghållfasthet12,000 psi
Tjocklek0.125 "
Tjocktolerans+/- 0.005 "
Bredd12 "
Breddstolerans+0.125 "/ - 0.000"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.38
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3920920000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekTjocktoleransBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 2XNT9 Ark nylon svart 3/16 tum 12 x 12 tum | AC3YTX 2XNT912 "0.188 "+0.025 "/ - 0.000"12 "442SEK
GODKÄND SÄLJARE 2XNU2 ark nylon svart 3/8 tum 12 x 12 tum | AC3YTZ 2XNU212 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "827SEK
GODKÄND SÄLJARE 2XNU3 ark nylon svart 1/2 tum 12 x 12 tum | AC3YUA 2XNU312 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "929SEK
GODKÄND SÄLJARE 2XNU5 Ark nylon svart 3/4 tum 12 x 12 tum | AC3YUB 2XNU512 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "1 388 kr
GODKÄND SÄLJARE 2XNU6 Ark nylon svart 1 tum T 12 x 12 tum | AC3YUC 2XNU612 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "1 795 kr
GODKÄND SÄLJARE 2XNU8 Ark nylon svart 2 tum T 12 x 12 tum | AC3YUD 2XNU812 "2"+0.025 "/ - 0.000"12 "3 652 kr
GODKÄND SÄLJARE 2XNV1 Ark nylon svart 1/8 tum 12 x 24 tum | AC3YUF 2XNV124 "0.125 "+/- 0.005 "12 "472SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2XNT8 ark nylonsvart 1/8 tum 12 x 12 tum
281SEK /enhet