GODKÄND LEVERANTÖR 2XNW9 ark nylonsvart 3/4 tum 12 x 48 tum | AC3YUQ

APPROVED VENDOR 2XNW9 ark nylonsvart 3/4 tum 12 x 48 tum

Finns i lager
Artikel: AC3YUQ Modell: 2XNW9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 449 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgSvart
Längd48 "
Längdtolerans+0.125 "/ - 0.000"
MaterialExtruderad nylon 6/6
Material TypStandardvärdet
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 210 grader F.
Draghållfasthet12,000 psi
Tjocklek0.75 "
Tjocktolerans+0.025 "/ - 0.000"
Bredd12 "
Breddstolerans+0.125 "/ - 0.000"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.9518
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3920920000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekTjocktoleransBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 2XNT8 Ark nylon svart 1/8 tum 12 x 12 tum | AC3YTW 2XNT812 "0.125 "+/- 0.005 "12 "281SEK
GODKÄND SÄLJARE 2XNT9 Ark nylon svart 3/16 tum 12 x 12 tum | AC3YTX 2XNT912 "0.188 "+0.025 "/ - 0.000"12 "442SEK
GODKÄND SÄLJARE 2XNU2 ark nylon svart 3/8 tum 12 x 12 tum | AC3YTZ 2XNU212 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "827SEK
GODKÄND SÄLJARE 2XNU3 ark nylon svart 1/2 tum 12 x 12 tum | AC3YUA 2XNU312 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "929SEK
GODKÄND SÄLJARE 2XNU5 Ark nylon svart 3/4 tum 12 x 12 tum | AC3YUB 2XNU512 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "1 388 kr
GODKÄND SÄLJARE 2XNU6 Ark nylon svart 1 tum T 12 x 12 tum | AC3YUC 2XNU612 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "1 795 kr
GODKÄND SÄLJARE 2XNU8 Ark nylon svart 2 tum T 12 x 12 tum | AC3YUD 2XNU812 "2"+0.025 "/ - 0.000"12 "3 652 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2XNW9 ark nylonsvart 3/4 tum 12 x 48 tum
5 449 kr /enhet