GODKÄND LEVERANTÖR 2XNY9 ark nylonsvart 1/4 tum 24 x 48 tum | AC3YVD

APPROVED VENDOR 2XNY9 ark nylonsvart 1/4 tum 24 x 48 tum

Finns i lager
Artikel: AC3YVD Modell: 2XNY9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 908 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgSvart
Längd48 "
Längdtolerans+0.125 "/ - 0.000"
MaterialExtruderad nylon 6/6
Material TypStandardvärdet
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 210 grader F.
Draghållfasthet12,000 psi
Tjocklek0.25 "
Tjocktolerans+0.025 "/ - 0.000"
Bredd24 "
Breddstolerans+0.125 "/ - 0.000"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.075
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod3920920000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekTjocktoleransBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 2XNT8 Ark nylon svart 1/8 tum 12 x 12 tum | AC3YTW 2XNT812 "0.125 "+/- 0.005 "12 "295SEK
GODKÄND SÄLJARE 2XNT9 Ark nylon svart 3/16 tum 12 x 12 tum | AC3YTX 2XNT912 "0.188 "+0.025 "/ - 0.000"12 "471SEK
GODKÄND SÄLJARE 2XNU2 ark nylon svart 3/8 tum 12 x 12 tum | AC3YTZ 2XNU212 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "786SEK
GODKÄND SÄLJARE 2XNU3 ark nylon svart 1/2 tum 12 x 12 tum | AC3YUA 2XNU312 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "865SEK
GODKÄND SÄLJARE 2XNU5 Ark nylon svart 3/4 tum 12 x 12 tum | AC3YUB 2XNU512 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "1 388 kr
GODKÄND SÄLJARE 2XNU6 Ark nylon svart 1 tum T 12 x 12 tum | AC3YUC 2XNU612 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "1 795 kr
GODKÄND SÄLJARE 2XNU8 Ark nylon svart 2 tum T 12 x 12 tum | AC3YUD 2XNU812 "2"+0.025 "/ - 0.000"12 "3 652 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2XNY9 ark nylonsvart 1/4 tum 24 x 48 tum
3 908 kr /enhet