Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2ZJH7 Connector Fitting Abs 7/8 Inch Od | AC4FCH

APPROVED VENDOR 2ZJH7 Connector Fitting Abs 7/8 Inch Od

Finns i lager
Artikel: AC4FCH Modell: 2ZJH7
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
513SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslutningsarmatur
Inuti Dia.1 / 2 "
Manlig tråd (in.)3 / 8-18
MaterialMässing
Utanför Dia.7 / 8 "
Typmed adapter
Arbetstryck225 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.21
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Pris
GODKÄND LEVERANTÖR 2ZJH5 Connector Fitting Abs 3/4 Inch Od | AC4FCF 2ZJH53 / 8 "3 / 4 "353SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2ZJH6 Connector Fitting Abs 3/4 Inch Od | AC4FCG 2ZJH63 / 8 "3 / 4 "276SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2ZJJ1 Connector Fitting Abs 3/4 Inch Od | AC4FCL 2ZJJ13 / 8 "3 / 4 "368SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2ZJJ2 Connector Fitting Abs 7/8 Inch Od | AC4FCM 2ZJJ21 / 2 "7 / 8 "352SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJH7 Connector Fitting Abs 7/8 Inch Od
513SEK /enhet