Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4NRZ1 Slang 0.68 tum Id 3/4 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZLE

APPROVED VENDOR 4NRZ1 slang 0.68 tum Id 3/4 tum yttre diameter aluminium

Finns i lager
Artikel: AD8ZLE Modell: 4NRZ1
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
360SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.680 "
Längd3ft.
MaterialAluminium
Max. Tryck190 psi
Utanför Dia.3 / 4 "
Temp. Räckvidd-112 till 300 F
TypSömlös
Vägg tjocklek0.035 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)91.69
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7608100030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 4NRX4 Slang 0.68 tum Id 3/4 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZKP 4NRX46"519 PSI-452 till 400 F696SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NTA6 Slang 0.68 tum Id 3/4 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZLT 4NTA66"190 psi-112 till 300 F685SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRZ1 slang 0.68 tum Id 3/4 tum yttre diameter aluminium
360SEK /enhet