Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2ZJH5 Connector Fitting Abs 3/4 Inch Od | AC4FCF

APPROVED VENDOR 2ZJH5 Connector Fitting Abs 3/4 Inch Od

Finns i lager
Artikel: AC4FCF Modell: 2ZJH5

Få det Maj 7, Tisdag
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
353SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslutningsarmatur
Inuti Dia.3 / 8 "
Manlig tråd (in.)1 / 4-18
MaterialMässing
Utanför Dia.3 / 4 "
Typmed adapter
Arbetstryck225 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Pris
GODKÄND LEVERANTÖR 2ZJH6 Connector Fitting Abs 3/4 Inch Od | AC4FCG 2ZJH63 / 8 "3 / 4 "276SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2ZJH7 Connector Fitting Abs 7/8 Inch Od | AC4FCH 2ZJH71 / 2 "7 / 8 "513SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2ZJJ1 Connector Fitting Abs 3/4 Inch Od | AC4FCL 2ZJJ13 / 8 "3 / 4 "368SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2ZJJ2 Connector Fitting Abs 7/8 Inch Od | AC4FCM 2ZJJ21 / 2 "7 / 8 "352SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJH5 Connector Fitting Abs 3/4 Inch Od
353SEK /enhet