Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2ZJJ3 Adapter Fitting Abs 3/4 tum Ytterdiameter 1/4-18 | AC4FCN

APPROVED VENDOR 2ZJJ3 Adapter Fitting Abs 3/4 tum Ytterdiameter 1/4-18

Finns i lager
Artikel: AC4FCN Modell: 2ZJJ3
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
49SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAdaptermontering
Inuti Dia.3 / 8 "
Manlig tråd (in.)1 / 4-18
MaterialMässing
Utanför Dia.3 / 4 "
Arbetstryck225 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKÄND LEVERANTÖR 2ZJJ4 Adapter Fitting Abs 3/4 Inch Ytterdiameter 3/8-18 | AC4FCP 2ZJJ455SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJJ3 Adapter Fitting Abs 3/4 tum Ytterdiameter 1/4-18
49SEK /enhet