Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2ZJJ4 Adapter Fitting Abs 3/4 Inch Ytterdiameter 3/8-18 | AC4FCP

APPROVED VENDOR 2ZJJ4 Adapter Fitting Abs 3/4 tum Ytterdiameter 3/8-18

Finns i lager
Artikel: AC4FCP Modell: 2ZJJ4
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
54SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAdaptermontering
Inuti Dia.3 / 8 "
Manlig tråd (in.)3 / 8-18
MaterialMässing
Utanför Dia.3 / 4 "
Arbetstryck225 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8708998180
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKÄND LEVERANTÖR 2ZJJ3 Adapter Fitting Abs 3/4 tum Ytterdiameter 1/4-18 | AC4FCN 2ZJJ348SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJJ4 Adapter Fitting Abs 3/4 tum Ytterdiameter 3/8-18
54SEK /enhet