Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2ZJL9 slangmontering 30 tum Längd 1/4-18 | AC4FDM

APPROVED VENDOR 2ZJL9 slangmontering 30 tums längd 1/4-18

Finns i lager
Artikel: AC4FDM Modell: 2ZJL9
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
286SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangmontering
FärgSvart
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd30 "
Manlig tråd (in.)1 / 4-18
MaterialSyntetiskt gummi
Utanför Dia.3 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader F
Arbetstryck225 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.288
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod4009110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Pris
GODKÄND LEVERANTÖR 2ZJN7 slangmontering 30 tum Längd 3/8-18 | AC4FDV 2ZJN73 / 8 "3 / 4 "293SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2ZJP5 slangmontering 30 tum Längd 3/8-18 | AC4FEC 2ZJP51 / 2 "7 / 8 "311SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2ZJR3 slangmontering 30 tum Längd 3/8-18 | AC4FEK 2ZJR31 / 2 "7 / 8 "375SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJL9 slangmontering 30 tums längd 1/4-18
286SEK /enhet