Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2ZJN7 slangmontering 30 tum Längd 3/8-18 | AC4FDV

APPROVED VENDOR 2ZJN7 slangmontering 30 tums längd 3/8-18

Finns i lager
Artikel: AC4FDV Modell: 2ZJN7

Få det Maj 8, Onsdag
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
293SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangmontering
FärgSvart
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd30 "
Manlig tråd (in.)3 / 8-18
MaterialSyntetiskt gummi
Utanför Dia.3 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader F
Arbetstryck225 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3015
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)24.89
HS-kod4009110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Pris
GODKÄND LEVERANTÖR 2ZJL9 slangmontering 30 tum Längd 1/4-18 | AC4FDM 2ZJL93 / 8 "3 / 4 "286SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2ZJP5 slangmontering 30 tum Längd 3/8-18 | AC4FEC 2ZJP51 / 2 "7 / 8 "311SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2ZJR3 slangmontering 30 tum Längd 3/8-18 | AC4FEK 2ZJR31 / 2 "7 / 8 "375SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJN7 slangmontering 30 tums längd 3/8-18
293SEK /enhet