Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2ZJP1 Slangmontering 48 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FDY

APPROVED VENDOR 2ZJP1 slangmontering 48 tum Längd 3/8-18

Finns i lager
Artikel: AC4FDY Modell: 2ZJP1

Få det Maj 7, Tisdag
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
368SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangmontering
FärgSvart
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd4ft.
Manlig tråd (in.)3 / 8-18
MaterialSyntetiskt gummi
Utanför Dia.3 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader F
Arbetstryck225 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.423
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod4009110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Pris
GODKÄND SÄLJARE 2ZJN3 Slangmontering 48 tum Längd 1 / 4-18 | AC4FDQ 2ZJN33 / 8 "3 / 4 "306SEK
GODKÄND SÄLJARE 2ZJP8 Slangmontering 48 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FEF 2ZJP81 / 2 "7 / 8 "382SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2ZJR6 Slangmontering 48 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FEN 2ZJR61 / 2 "7 / 8 "436SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJP1 slangmontering 48 tum Längd 3/8-18
368SEK /enhet