PALMGREN Bälte Och Disc Finishing Machines


Filter
Arbor Hole: 5 / 8 " , Bältesbordsstorlek: 6 "x 10-1 / 8" , Djup: 21 " , Ansiktshjul: 1" , Höjd: 26 " , Fas: 3 , Hjuldiameter: 8" , Hjulhastighet: 3450 RPM , Hjulbredd: 1"
StilModellSpänningAmpsSkiva Dia.Skivhastighet (SFPM)HPArtikelMotor HPMotorvarvtalPris (ex moms)
A
9681110
-13.4/6.710 "-1Maskin för efterbehandling av rem / skiva1-15 104 SEK
B
9681112
-14/712 "-1-1/2Maskin för efterbehandling av rem / skiva1-1/2-25 935 SEK
C
9682088
120/2407.0/3.5--3/4Remkvarn3/4-10 930 SEK
D
9682413
2307.7216 "2475 & 4612-Maskin för efterbehandling av rem / skiva2.51750 & 3500140 872 SEK
E
9682414
23011.824 "1235 & 2475-Maskin för efterbehandling av rem / skiva5.5875 & 1750254 731 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?