Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2ZJN3 Slangmontering 48 tum Längd 1 / 4-18 | AC4FDQ

APPROVED VENDOR 2ZJN3 slangmontering 48 tums längd 1/4-18

Finns i lager
Artikel: AC4FDQ Modell: 2ZJN3
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
311SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangmontering
FärgSvart
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd4ft.
Manlig tråd (in.)1 / 4-18
MaterialSyntetiskt gummi
Utanför Dia.3 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader F
Arbetstryck225 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4095
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)38.86
Fartygets bredd (cm)32.51
HS-kod4009110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Pris
GODKÄND SÄLJARE 2ZJP1 Slangmontering 48 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FDY 2ZJP13 / 8 "3 / 4 "374SEK
GODKÄND SÄLJARE 2ZJP8 Slangmontering 48 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FEF 2ZJP81 / 2 "7 / 8 "388SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2ZJR6 Slangmontering 48 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FEN 2ZJR61 / 2 "7 / 8 "436SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJN3 slangmontering 48 tums längd 1/4-18
311SEK /enhet