Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2ZJR2 Slangmontering 24 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FEJ

APPROVED VENDOR 2ZJR2 slangmontering 24 tums längd 3/8-18

Finns i lager
Artikel: AC4FEJ Modell: 2ZJR2

Få det Maj 8, Onsdag
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
449SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangmontering
FärgSvart
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd24 "
Manlig tråd (in.)3 / 8-18
MaterialSyntetiskt gummi
Utanför Dia.7 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader F
Arbetstryck225 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod4009110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Pris
GODKÄNT SÄLJARE 2ZJL8 Slangmontering 24 tum Längd 1 / 4-18 | AC4FDL 2ZJL83 / 8 "3 / 4 "357SEK
GODKÄND SÄLJARE 2ZJN6 Slangmontering 24 tum Längd 1 / 4-18 | AC4FDU 2ZJN63 / 8 "3 / 4 "237SEK
GODKÄND SÄLJARE 2ZJP4 Slangmontering 24 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FEB 2ZJP41 / 2 "7 / 8 "300SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJR2 slangmontering 24 tums längd 3/8-18
449SEK /enhet