Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 2ZJL8 Slangmontering 24 tum Längd 1 / 4-18 | AC4FDL

APPROVED VENDOR 2ZJL8 slangmontering 24 tums längd 1/4-18

Finns i lager
Artikel: AC4FDL Modell: 2ZJL8

Få det Maj 6, Måndag
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
267SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangmontering
FärgSvart
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd24 "
Manlig tråd (in.)1 / 4-18
MaterialSyntetiskt gummi
Utanför Dia.3 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader F
Arbetstryck225 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod4009110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Pris
GODKÄND SÄLJARE 2ZJN6 Slangmontering 24 tum Längd 1 / 4-18 | AC4FDU 2ZJN63 / 8 "3 / 4 "234SEK
GODKÄND SÄLJARE 2ZJP4 Slangmontering 24 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FEB 2ZJP41 / 2 "7 / 8 "296SEK
GODKÄND SÄLJARE 2ZJR2 Slangmontering 24 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FEJ 2ZJR21 / 2 "7 / 8 "449SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJL8 slangmontering 24 tums längd 1/4-18
267SEK /enhet