Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2ZJP4 Slangmontering 24 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FEB

APPROVED VENDOR 2ZJP4 slangmontering 24 tum Längd 3/8-18

Finns i lager
Artikel: AC4FEB Modell: 2ZJP4

Få det Maj 7, Tisdag
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
300SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangmontering
FärgSvart
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd24 "
Manlig tråd (in.)3 / 8-18
MaterialSyntetiskt gummi
Utanför Dia.7 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 till 200 grader F
Arbetstryck225 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod4009110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Pris
GODKÄNT SÄLJARE 2ZJL8 Slangmontering 24 tum Längd 1 / 4-18 | AC4FDL 2ZJL83 / 8 "3 / 4 "357SEK
GODKÄND SÄLJARE 2ZJN6 Slangmontering 24 tum Längd 1 / 4-18 | AC4FDU 2ZJN63 / 8 "3 / 4 "237SEK
GODKÄND SÄLJARE 2ZJR2 Slangmontering 24 tum Längd 3 / 8-18 | AC4FEJ 2ZJR21 / 2 "7 / 8 "449SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJP4 slangmontering 24 tum Längd 3/8-18
300SEK /enhet