LOVEJOY Nav av LC-typ med kilspår, metriska hål


Filter
Antal käkar: 3 , Borrtyp: Uttråkad , Färg: Metallisk , Kopplingstyp: LC , elastisk medlem: SOX (NBR) Gummi , Mätsystem: metrisk
StilModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningUtanför Dia.MaterialNominellt momentPris (ex moms)
A
68514458560
LC09519mm6 2.8 mm x mm25.4mm53.59mmSintrad järn21.92 Nm358 SEK
A
68514458575
LC19028mm8 3.3 mm x mm49.28mm114.3mmSintrad järn195.24 Nm2 142 SEK

Nav av LC-typ med kilspår, metriska hål

Lovejoy LC -käftkopplingar är utformade för att rymma axelfel och kraftöverföring för växellådor, elektriska pumpar, motorer, kompressorer och fläktar. Dessa käftkopplingar har radiellt avtagbar snap-wrap-elastomer för enkel underhåll, krage för att säkert hålla mittelementet på plats och sintrad järnkonstruktion för säker drift även vid elastomersvikt. Välj bland ett brett utbud av dessa kopplingar, tillgängliga i hastighetsgrader på 5000 och 9000 varv / min Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?