Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 32J022 Kulventil Lågt bly Mässing Fnpt x Mnpt 3/4 In | AC6AHH

APPROVED VENDOR 32J022 Kulventil Lågt bly Mässing Fnpt x Mnpt 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AC6AHH Modell: 32J022
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
175SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial304 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialFörnicklad mässing med låg bly
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x MNPT
Hantera typSpak
Max. Tryck600 XNUMX psi CWP
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek3 / 4 "
Portfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing med låg bly
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader F till 365 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 32J023 Kulventil Lågt bly Mässing Fnpt x Mnpt 1 In | AC6AHJ 32J0231"-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 32J022 Kulventil Lågt bly Mässing Fnpt x Mnpt 3/4 In
175SEK /enhet