Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 337516050 Hex Cap Screw 3/8-16 X 1/2, 10PK | AD6TQQ 4AGR1

APPROVED VENDOR 337516050 Insexskruv 3/8-16 X 1/2, 10PK

Finns i lager
Artikel: AD6TQQ Modell: 337516050Korsreferens: 4AGR1
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
151SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialNylon
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd17 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd under huvudet1 / 2 "
MaterialNylon
Min. Trådlängd1 / 2 "
Bevisbelastning55,000 / 33,000 psi
Rockwell HårdhetM61
System för mätningInch
Draghållfasthet480 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetDraghållfasthetPris
GODKÄND LEVERANTÖR 350013100 Insexskruv 1/2-13 x 1 Pk5 | AD6TRX 4AGV6 3500131001/2 "-131 / 2 "23 / 64 "3 / 4 "1"1393 psi284SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 337516050 Insexskruv 3/8-16 X 1/2, 10PK
151SEK /packa