Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 351119G Hexlåsmutter slitsad 1/2-20, 50PK | AF2XMF 6YRH7

APPROVED VENDOR 351119G Hexlåsmutter slitsad 1/2-20, 50PK

Finns i lager
Artikel: AF2XMF Modell: 351119GKorsreferens: 6YRH7
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
498SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialStål
Jämförbar medFastighetsklass 8
Dia./ trådstorlek1/2 "-20
FinishZink-pläterad
Grade5
Höjd7 / 16 "
MaterialStål
Mutter typRund slitsad mutter
Pin Dia.9 / 64 "
Rockwell HårdhetC32
Storlek1 / 2 "
Spårdjup0.290 "
Spårbredd0.18 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
Typspår~~POS=TRUNC
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6615
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 351119G Hexlåsmutter slitsad 1/2-20, 50PK
498SEK /packa