Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 351245G Hex Locknut Slotted 3/4-16, 10PK | AF2WRR 6YHP7

APPROVED VENDOR 351245G Hexlåsmutter slitsad 3/4-16, 10PK

Finns i lager
Artikel: AF2WRR Modell: 351245GKorsreferens: 6YHP7
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
245SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialStål
Jämförbar medFastighetsklass 8
Dia./ trådstorlek3/4 "-16
FinishEnkel
Grade5
Höjd41 / 64 "
MaterialStål
Mutter typRund slitsad mutter
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell HårdhetC32
Storlek3 / 4 "
Spårdjup0.400 "
Spårbredd0.24 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
Typspår~~POS=TRUNC
Bredd1.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4365
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 351245G Hexlåsmutter slitsad 3/4-16, 10PK
245SEK /packa