Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 351324G Hexlåsmutter slitsad 1-14, 5PK | AF2XML 6YRJ2

APPROVED VENDOR 351324G Hexlåsmutter slitsad 1-14, 5PK

Finns i lager
Artikel: AF2XML Modell: 351324GKorsreferens: 6YRJ2
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
417SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialStål
Jämförbar medFastighetsklass 8
Dia./ trådstorlek1 "-14
FinishZink-pläterad
Grade5
Höjd55 / 64 "
MaterialStål
Mutter typRund slitsad mutter
Pin Dia.7 / 32 "
Rockwell HårdhetC32
Storlek1"
Spårdjup0.590 "
Spårbredd0.3 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
Typspår~~POS=TRUNC
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.522
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 351324G Hexlåsmutter slitsad 1-14, 5PK
417SEK /packa