Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 352188G Heavy Hex Locknut Slotted 5/8-11, 25PK | AF2XMR 6YRJ7

APPROVED VENDOR 352188G Heavy hex låsmutter slitsad 5/8-11, 25PK

Finns i lager
Artikel: AF2XMR Modell: 352188GKorsreferens: 6YRJ7

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 348 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKastrerad låsmutter
GrundmaterialStål
Jämförbar medFastighetsklass 12
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FinishEnkel
Grade2H
Höjd39 / 64 "
MaterialStål
Mutter typRund slitsad mutter
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell HårdhetC24 till C35
Storlek5 / 8 "
Spårdjup0.400 "
Spårbredd0.24 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
Typspår~~POS=TRUNC
Bredd1 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0395
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDKR

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 352188G Heavy hex låsmutter slitsad 5/8-11, 25PK
1 348 kr /packa