Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U16180.075.0200 Eye Bolt Without Shoulder 3/4-10 | AC6QQX 35Z484

APPROVED VENDOR U16180.075.0200 Ögonbult utan axel 3/4-10

Finns i lager
Artikel: AC6QQX Modell: U16180.075.0200Korsreferens: 35Z484
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
244SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1.5 "
Öga utanför dia.2-13 / 16 "
Ögonbult typutan axel
FinishEnkel
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd4.69 "till 5.06"
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd2"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek3 / 4-10
TypUtan axel
Arbetsbelastningsgräns5000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.43
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.075.0200 Ögonbult utan axel 3/4-10
244SEK /enhet