Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 36D813 Shim Roll 316 glödgad 6 x 100 tum x 0.02 tum | AC6TXB

APPROVED VENDOR 36D813 Shim Roll 316 glödgad 6 x 100 tum x 0.02 tum

Finns i lager
Artikel: AC6TXB Modell: 36D813
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
1 457 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShim lager
FärgSilvermetall
Längdtolerans+/- 0.250 "
Material316 Stainless Steel
Rockwell HårdhetB88 MAX
Storlek6 x 100 "
Temperglödgat
Draghållfasthet80,000 psi
Tjocklek0.508mm
Tjocktolerans+/- 0.0005 "
TypRulla
Breddstolerans+/- 0.005 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.77
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod7220207010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTjocklekTjocktoleransBreddstoleransPris
GODKÄND SÄLJARE 36D817 Shim Roll 316 Glödgad 12 x 50 tum x 0.004 tum | AC6TXF 36D81712 x 50 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.010 "777SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 36D813 Shim Roll 316 glödgad 6 x 100 tum x 0.02 tum
1 457 kr /enhet