Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 36D817 Shim Roll 316 Glödgad 12 x 50 tum x 0.004 tum | AC6TXF

APPROVED VENDOR 36D817 Shim Roll 316 glödgad 12 x 50 tum x 0.004 tum

Finns i lager
Artikel: AC6TXF Modell: 36D817

Få det Maj 7, Tisdag
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
777SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShim lager
FärgSilvermetall
Längdtolerans+/- 0.250 "
Material316 Stainless Steel
Rockwell HårdhetB88 MAX
Storlek12 x 50 "
Temperglödgat
Draghållfasthet80,000 psi
Tjocklek0.102mm
Tjocktolerans+/- 0.0002 "
TypRulla
Breddstolerans+/- 0.010 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod7220201010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTjocklekTjocktoleransBreddstoleransPris
GODKÄND LEVERANTÖR 36D813 Shim Roll 316 glödgad 6 x 100 tum x 0.02 tum | AC6TXB 36D8136 x 100 "0.508mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "1 457 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 36D817 Shim Roll 316 glödgad 12 x 50 tum x 0.004 tum
777SEK /enhet