APPROVED VENDOR Shim Roll, glödgad


Filter
Färg: Silvermetall , Längdtolerans: +/- 0.250 " , Material: 316 Stainless Steel , Rockwell hårdhet: B88 MAX , Temperation: glödgat , Brottgräns: 80,000 psi , Typ: Rulla
StilModellStorlekTjocklekTjocktoleransBreddstoleransPris (ex moms)
A
36D813
6 x 100 "0.508mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "1 457 SEK
B
36D817
12 x 50 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.010 "117 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?