Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 36D830 Shim Roll 302 Full Hard 6 x 100 In x 0.007in | AC6TXV

APPROVED VENDOR 36D830 Shim Roll 302 Full Hard 6 x 100 tum x 0.007 tum

Finns i lager
Artikel: AC6TXV Modell: 36D830
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
685SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShim lager
FärgSilvermetall
Längdtolerans+/- 0.250 "
Material302 Stainless Steel
Rockwell Hårdhet40-45 C SKALA
Storlek6 x 100 "
TemperHelt hårt
Draghållfasthet185,000 psi
Tjocklek0.178mm
Tjocktolerans+/- 0.0005 "
TypRulla
Breddstolerans+/- 0.005 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.64
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7220209030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekTjocktoleransPris
GODKÄND SÄLJARE 36D824 Shim Roll 302 Full Hard 6 x 100 In x 0.001in | AC6TXN 36D8240.025mm+/- 0.0001 "628SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 36D836 Shim Roll 302 Full Hard 6 x 100 In x 0.020in | AC6TYB 36D8360.508mm+/- 0.0005 "180SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 36D830 Shim Roll 302 Full Hard 6 x 100 tum x 0.007 tum
685SEK /enhet