Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 371065G Hexlåsmutter Castlated 3/8-24, 100PK | AF2WQG 6YHK1

APPROVED VENDOR 371065G Hexlåsmutter Castlated 3/8-24, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2WQG Modell: 371065GKorsreferens: 6YHK1
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
1 515 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialStål
Jämförbar medFastighetsklass 8
Dia./ trådstorlek3/8 "-24
FinishEnkel
Grade5
Höjd13 / 32 "
MaterialStål
Mutter typRund slitsad mutter
Pin Dia.7 / 64 "
Rockwell HårdhetC32
Storlek3 / 8 "
Spårdjup0.290 "
Spårbredd0.15 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypKastrerad
Bredd9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 371065G Hexlåsmutter Castlated 3/8-24, 100PK
1 515 kr /packa