Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 371155G Hexlåsmutter Castlated 9/16-18, 25PK | AF2WQK 6YHK4

APPROVED VENDOR 371155G Hexlåsmutter Castlated 9/16-18, 25PK

Finns i lager
Artikel: AF2WQK Modell: 371155GKorsreferens: 6YHK4
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
850SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialStål
Jämförbar medFastighetsklass 8
Dia./ trådstorlek9/16 "-18
FinishEnkel
Grade5
Höjd39 / 64 "
MaterialStål
Mutter typRund slitsad mutter
Pin Dia.9 / 64 "
Rockwell HårdhetC32
Storlek9 / 16 "
Spårdjup0.430 "
Spårbredd0.18 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypKastrerad
Bredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.65
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDKR

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 371155G Hexlåsmutter Castlated 9/16-18, 25PK
850SEK /packa