BUSSMANN F03A-serie specialsäkringar


Filter
Kroppsstil: Cylindrisk , DC-spänningsklass: 125 VDC , Diameter: 0.25 " , Säkringstyp: Snabbt slag , Längd: 1.25 " , Mfr. Serier: F03A , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Hi-Rel-säkring
StilModellStrömSäkringsstorlek / gruppMonteringsstilSpänning (AC)Pris (ex moms)
A
F03A250V1-1/4AS
1.25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Hållare / klämma250 VAC85 SEK
B
F03A250V1AS
1A3AG (6.3 x 32 mm)Hållare250 VAC90 SEK
A
F03A250V2AS
2A3AG (6.3 mm x 32 mm)Hållare / klämma250 VAC90 SEK
A
F03A250V15AS
15A3AG (6.3 mm x 32 mm)Hållare / klämma250 VAC86 SEK
A
F03A125V25AS
25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Hållare / klämma125 VAC126 SEK
A
F03A125V30AS
30A3AG (6.3 mm x 32 mm)Hållare / klämma125 VAC152 SEK

F03A-serie specialsäkringar

Specialsäkringar i Bussmann F03A-serien skyddar elektriska kretsar i olika konstruktions-, tillverknings-, HVAC- och underhållstillämpningar. De smälter när den elektriska strömmen stiger över deras tröskelgräns och bryter kretsen, och skyddar därigenom enheter som är anslutna i kretsarna från överströmmar. Dessa säkringar kan rymma standardkablar med en storlek på 3 AWG.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?