KERN AND SOHN Bänkvåg i FCB-serien


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husmaterial: Plast , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Plattformshöjd: 220 mm , Strömförsörjning: Strömadapter , Läsbarhet: 0.1g , Vägningskapacitet: 12kg , Material för vågplatta: Rostfritt stål
StilModellPlattformsbreddHusets dimensionBostadshöjdRektangulär vägningsyta storlekInställningstidMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)EnheterPris (ex moms)
A
FCB 12K1
252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sek.2g20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol3 260 SEK
B
FCB 3K0.1
252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sek.200mg2gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol3 853 SEK
C
FCB 6K0.5
252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sek.1g10gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol3 556 SEK
D
FCB 8K0.1
252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sek.200mg2gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol4 075 SEK
E
FCB 24K2
252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sek.4g40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol3 260 SEK
F
FCB 30K1
252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 x 228 mm3 sek.2g20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol3 853 SEK
G
FCB 12K-4
253 mm320 x 330 x 125 mm125 mm294 x 225 mm2 sek.100mg1gct, dwt, ffa, g, gn, kg, lb, oz, ozt4 890 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?