GODKÄND SÄLJARE 3ACZ9 Slang sömlös 1 3/4 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HHH

APPROVED VENDOR 3ACZ9 rör sömlös 1 3/4 tum 6 fot 304 rostfritt stål

Artikel: AC8HHH Modell: 3ACZ9
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

4 461 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.1.68 "
Längd6"
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck671 psi @ 72 grader F
Utanför Dia.1.75 "
Utanför Dia. Tolerans+ 020 "/ - 0.020"
Temp. Räckvidd-425 till 1500 grader F
TypSömlös
Vägg tjocklek0.035 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7325
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)4.45
HS-kod7304490060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.MaterialMax. TryckUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransTemp. RäckviddVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 70520 Slang sömlös 1/4 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8HDA 3ACH4 705200.18 "316 Stainless Steel4375 psi @ 72 grader F1 / 4 "+ 005 "/ - 0.005"-325 till 1500 grader F0.035 "299SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 70521 Slang sömlös 1/2 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8HDD 3ACH7 705210.43 "316 Stainless Steel2339 psi @ 72 grader F1 / 2 "+ 010 "/ - 0.010"-325 till 1500 grader F0.035 "526SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ACH8 Slang sömlös 1/2 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8HDE 3ACH80.334 "316 Stainless Steel5547 psi @ 72 grader F1 / 2 "+ 005 "/ - 0.005"-325 till 1500 grader F0.083 "2 690 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ACH9 Slang sömlös 1/2 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8HDF 3ACH90.31 "316 Stainless Steel6349 psi @ 72 grader F1 / 2 "+ 005 "/ - 0.005"-325 till 1500 grader F0.095 "2 015 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ACJ6 Slang sömlös 1 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8HDM 3ACJ60.930 "316 Stainless Steel1175 psi @ 72 grader F1"+ 010 "/ - 0.010"-325 till 1500 grader F0.035 "2 070 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ACJ8 Slang sömlös 1 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8HDN 3ACJ80.87 "316 Stainless Steel2183 psi @ 72 grader F1"+ 005 "/ - 0.005"-325 till 1500 grader F0.065 "2 768 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ACJ9 Slang sömlös 1 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8HDP 3ACJ90.834 "316 Stainless Steel2787 psi @ 72 grader F1"+ 005 "/ - 0.005"-325 till 1500 grader F0.083 "3 143 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3ACZ9 rör sömlös 1 3/4 tum 6 fot 304 rostfritt stål
4 461 kr /enhet