GODKÄND SÄLJARE 3ADC1 Slang sömlös 3/4 tum 6 fot 1010 Kol | AC8HHQ

APPROVED VENDOR 3ADC1 slang sömlös 3/4 tum 6 fot 1010 kol

Artikel: AC8HHQ Modell: 3ADC1
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

519SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.62 "
Längd6"
Material1010 kolstål
Max. Tryck1821 psi vid 72 grader F.
Utanför Dia.3 / 4 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.004 "
Temp. Räckvidd-65 till 800F
TypSömlös
Vägg tjocklek0.065 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod7304515060
URSPRUNGSLANDES

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 3ADC2 Slang sömlös 3/4 tum 6 fot 1010 Kol | AC8HHR 3ADC20.584 "2325 psi vid 72 grader F.3 / 4 "0.083 "542SEK
RFQ
GODKÄNT SÄLJARE 3ADC3 Slang sömlös 1 tum 6 fot 1010 Kol | AC8HHT 3ADC30.902 "1031 psi vid 72 grader F.1"0.049 "516SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADC4 Slang sömlös 1 tum 6 fot 1010 Kol | AC8HHU 3ADC40.87 "1368 psi vid 72 grader F.1"0.065 "632SEK
RFQ
GODKÄNT SÄLJARE 3ADC5 Slang sömlös 1 tum 6 fot 1010 Kol | AC8HHV 3ADC50.834 "1747 psi vid 72 grader F.1"0.083 "701SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3CAC6 Slang sömlös 1/4 tum 6 fot 1010 Kol | AC8LPA 3CAC60.18 "2752 psi vid 72 grader F.1 / 4 "0.035 "272SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3CAC7 Slang sömlös 1/4 tum 6 fot 1010 Kol | AC8LPB 3CAC70.152 "3853 psi vid 72 grader F.1 / 4 "0.049 "283SEK
GODKÄND SÄLJARE 3CAC8 Slang sömlös 1/4 tum 6 fot 1010 Kol | AC8LPC 3CAC80.120 "5112 psi vid 72 grader F.1 / 4 "0.065 "337SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADC1 slang sömlös 3/4 tum 6 fot 1010 kol
519SEK /enhet