GODKÄND SÄLJARE 3ADU4 Slangsvetsad 3/16 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HMQ

APPROVED VENDOR 3ADU4 slangar svetsade 3/16 tum 6 fot 304 rostfritt stål

Artikel: AC8HMQ Modell: 3ADU4
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

415SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.132 "
Längd6"
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck4747 psi @ 72 grader F
Utanför Dia.3 / 16 "
Utanför Dia. Tolerans+ 006 "/ - 0.006"
Temp. Räckvidd-423 till 1500 grader F
TypSvetsade
Vägg tjocklek0.028 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)0.48
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)0.48
HS-kod7306401090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.MaterialMax. TryckTemp. RäckviddVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 3ADD7 Slangsvetsad 3/16 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJF 3ADD70.148 "304 Stainless Steel3303 psi @ 72 grader F-423 till 1500 grader F0.02 "315SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADU5 Slangsvetsad 3/16 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HMR 3ADU50.118 "304 Stainless Steel5780 psi @ 72 grader F-423 till 1500 grader F0.035 "410SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADU6 Slangsvetsad 3/16 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HMT 3ADU60.090 "304 Stainless Steel8093 psi @ 72 grader F-423 till 1500 grader F0.049 "736SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3CAD1 Slangsvetsad 3/16 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8LPE 3CAD10.132 "316 Stainless Steel4747 psi @ 72 grader F-325 till 1500 grader F0.028 "1 673 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3CAD2 Slangsvetsad 3/16 tum 6 fot 316 rostfritt stål | AC8LPF 3CAD20.118 "316 Stainless Steel5780 psi @ 72 grader F-325 till 1500 grader F0.035 "1 442 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADU4 slangar svetsade 3/16 tum 6 fot 304 rostfritt stål
415SEK /enhet