Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 3AUC4 Hex Cap Screw Stainless Steel 5/16-18 X 2, 25PK | AC8JRA

APPROVED VENDOR 3AUC4 sexkantskruv rostfritt stål 5/16-18 X 2, 25PK

Finns i lager
Artikel: AC8JRA Modell: 3AUC4

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

47SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet2"
Material316 Stainless Steel
Min. Trådlängd7 / 8 "
Rockwell HårdhetB95
System för mätningInch
Draghållfasthet100,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
Tråd storlek18
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterGradeHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetRockwell HårdhetSystem för mätningPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3ATY8 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ej betygsatt15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3AUC4 sexkantskruv rostfritt stål 5/16-18 X 2, 25PK
47SEK /packa