APPROVED VENDOR 3AWC7 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/2-20 X 3, 5PK | AC8KBA

APPROVED VENDOR 3AWC7 sexkantskruv rostfritt stål 1/2-20 X 3, 5PK

Artikel: AC8KBA Modell: 3AWC7

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/2 "-20
Diameter1 / 2 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet3"
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
Rockwell HårdhetB95
System för mätningInch
Draghållfasthet100,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek20
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.43
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3AWC7 sexkantskruv rostfritt stål 1/2-20 X 3, 5PK