Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3CDC2 Trumvärmare Elektrisk 6.6a 115v L64in | AC8LVA

APPROVED VENDOR 3CDC2 Trumvärmare elektrisk 6.6a 115v L64in

Finns i lager
Artikel: AC8LVA Modell: 3CDC2
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
5 533 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumvärmare
Förstärkare AC6.6
Kontrollområde50 grader till 160 grader F.
Trumkapacitet55 gal.
Trumma Dia.22.5 "
Trumma Dia.22-1 / 2 "
Längd64 "
Powered Byelektriska
Rembredd6"
Typelektriska
Spänning115
Wattdensitet2.1 watt / kvm. "
Watt750

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.36
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Skärmar (inbyggd i elektriskt jordad, täckt med glasfiberförstärkt vulkaniserad silikongummiisolering)
    • Stammrotation (180 grader)

Produktvarianter

ProduktModellWattdensitetFörstärkare ACKontrollområdeWattTrumkapacitetTrumma Dia.LängdRembreddPris
GODKÄND SÄLJARE 3CCZ7 Trumvärmare Elektrisk 13a 115v L66 3 / 4in | AC8LUL 3CCZ76.5 watt / kvm. "1350 grader till 400 grader F.150055 gal.22.5 "66.75 "4"2 999 kr
GODKÄND SÄLJARE 3CCZ8 Trumvärmare Elektrisk 6.5a 230v L66 3 / 4in | AC8LUM 3CCZ86.5 watt / kvm. "6.550 grader till 400 grader F.150055 gal.22.5 "66.75 "4"-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3CCZ9 Trumvärmare 55 Gallon 8.7a 115v 50-425deg | AC8LUN 3CCZ95.7 watt / kvm. "8.750 grader till 400 grader F.100055 gal.22.5 "66.75 "3"2 135 kr
GODKÄND SÄLJARE 3CDA1 Trumvärmare 55 Gallon 8.7a 115v L66 3 / 4in | AC8LUP 3CDA15.7 watt / kvm. "8.7-100055 gal.22.5 "66.75 "3"1 858 kr
GODKÄNT SÄLJARE 3CDA2 Trumvärmare Elektrisk 4.35a 230v L66 3 / 4in | AC8LUQ 3CDA25.7 watt / kvm. "4.3550 grader till 400 grader F.100055 gal.22.5 "66.75 "3"2 814 kr
GODKÄND SÄLJARE 3CDA3 trumvärmare elektrisk 9.5a 115v L54 3 / 4in | AC8LUR 3CDA36 watt / kvm. "9.550 grader till 400 grader F.110030 gal.18.25 "54.75 "4"4 410 kr
GODKÄNT SÄLJARE 3CDA4 Trumvärmare Elect 6.5a 115v L54 3 / 4in | AC8LUT 3CDA45.5 watt / kvm. "6.550 grader till 400 grader F.75030 gal.18.25 "54.75 "3"-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3CDC2 Trumvärmare elektrisk 6.6a 115v L64in
5 533 kr /enhet