GODKÄND SÄLJARE 3CCZ8 Trumvärmare Elektrisk 6.5a 230v L66 3 / 4in | AC8LUM

APPROVED VENDOR 3CCZ8 Trumvärmare Elektrisk 6.5a 230v L66 3/4tum

Artikel: AC8LUM Modell: 3CCZ8

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumvärmare
Förstärkare AC6.5
Kontrollområde50 grader till 400 grader F.
Trumkapacitet55 gal.
Trumma Dia.22.5 "
Trumma Dia.22-1 / 2 "
Längd66.75 "
Powered Byelektriska
Rembredd4"
Typelektriska
Spänning230
Wattdensitet6.5 watt / kvm. "
Watt1500

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.11
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Skärmar (inbyggd i elektriskt jordad, täckt med glasfiberförstärkt vulkaniserad silikongummiisolering)
    • Stammrotation (310 grader)

Produktvarianter

ProduktModellWattdensitetFörstärkare ACKontrollområdeWattTrumkapacitetTrumma Dia.LängdRembreddPris
GODKÄND SÄLJARE 3CCZ7 Trumvärmare Elektrisk 13a 115v L66 3 / 4in | AC8LUL 3CCZ76.5 watt / kvm. "1350 grader till 400 grader F.150055 gal.22.5 "66.75 "4"-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3CCZ9 Trumvärmare 55 Gallon 8.7a 115v 50-425deg | AC8LUN 3CCZ95.7 watt / kvm. "8.750 grader till 400 grader F.100055 gal.22.5 "66.75 "3"2 443 kr
GODKÄND SÄLJARE 3CDA1 Trumvärmare 55 Gallon 8.7a 115v L66 3 / 4in | AC8LUP 3CDA15.7 watt / kvm. "8.7-100055 gal.22.5 "66.75 "3"2 235 kr
GODKÄNT SÄLJARE 3CDA2 Trumvärmare Elektrisk 4.35a 230v L66 3 / 4in | AC8LUQ 3CDA25.7 watt / kvm. "4.3550 grader till 400 grader F.100055 gal.22.5 "66.75 "3"3 385 kr
GODKÄND SÄLJARE 3CDA3 trumvärmare elektrisk 9.5a 115v L54 3 / 4in | AC8LUR 3CDA36 watt / kvm. "9.550 grader till 400 grader F.110030 gal.18.25 "54.75 "4"4 410 kr
GODKÄNT SÄLJARE 3CDA4 Trumvärmare Elect 6.5a 115v L54 3 / 4in | AC8LUT 3CDA45.5 watt / kvm. "6.550 grader till 400 grader F.75030 gal.18.25 "54.75 "3"-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3CDA5 Trumvärmare elektrisk 6.5a 115v L38 1 / 8in | AC8LUU 3CDA54.8 watt / kvm. "6.550 grader till 400 grader F.75015 gal.14 "38.125 "4"3 026 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3CCZ8 Trumvärmare Elektrisk 6.5a 230v L66 3/4tum