Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 3CUT5 Backup Ring 0.118w 0.455 Innerdiameter - Paket om 100 | AC8NPZ

APPROVED VENDOR 3CUT5 reservring 0.118w 0.455 innerdiameter - paket med 100

Finns i lager
Artikel: AC8NPZ Modell: 3CUT5
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
121SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBackup ring, konturerad
Faktisk Inside Dia.0.455 "
Verklig bredd0.118 "
Axiell tjocklek0.04 "
FärgSvart
TvärsnittsformRektangulär
durometer90 Shore A
Durometer BetygHård
För användning med AS568A Dash No.205
MaterialBuna N
Radie0.174 "
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tjocklek0.05 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod4016931010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk Inside Dia.Verklig breddAxiell tjocklekFör användning med AS568A Dash No.RadieTjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 3CUR3 Backup Ring 0.086w 8.268 Innerdiameter - Förpackning med 5 | AC8NPM 3CUR38.268 "0.086 "0.045 "1720.129 "0.053 "148SEK
GODKÄND SÄLJARE 3CUR4 Backup Ring 0.086w 8.518 Inre diameter - Förpackning med 5 | AC8NPN 3CUR48.518 "0.086 "0.045 "1730.129 "0.053 "174SEK
GODKÄND SÄLJARE 3CUR5 Backup Ring 0.086w 8.768 Innerdiameter - Förpackning med 5 | AC8NPP 3CUR58.768 "0.086 "0.045 "1740.129 "0.053 "179SEK
GODKÄND SÄLJARE 3CUR6 Backup Ring 0.086w 9.018 Inre diameter - Förpackning med 5 | AC8NPQ 3CUR69.018 "0.086 "0.045 "1750.129 "0.053 "186SEK
GODKÄND SÄLJARE 3CUR7 Backup Ring 0.086w 9.268 Innerdiameter - Förpackning med 5 | AC8NPR 3CUR79.268 "0.086 "0.045 "1760.129 "0.053 "205SEK
GODKÄND SÄLJARE 3CUR8 Backup Ring 0.086w 9.518 Innerdiameter - Förpackning med 5 | AC8NPT 3CUR89.518 "0.086 "0.045 "1770.129 "0.053 "201SEK
GODKÄND SÄLJARE 3CUR9 Backup Ring 0.086w 9.768 Innerdiameter - Förpackning med 5 | AC8NPU 3CUR99.768 "0.086 "0.045 "1780.129 "0.053 "208SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3CUT5 reservring 0.118w 0.455 innerdiameter - paket med 100
121SEK /enhet