GODKÄND SÄLJARE 3G119 Vridbar semipneumatisk hjul 2-1 / 2 W 8 D | AC9ERA

APPROVED VENDOR 3G119 Svängbart semipneumatiskt hjul 2-1/2 W 8 D

Finns i lager
Artikel: AC9ERA Modell: 3G119

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 484 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbart halvpneumatiskt hjul
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterD
NavfärgWhite
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd3"
Insida bulthålsavstånd4-1/8" x 4-1/2"
Ladda betyg350 lb.
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
MonteringstypB
Utvändigt bultavstånd4-1/8" x 4-1/2"
Totala höjden10 "
Plate Storlek5 "x 5-1 / 2"
Plattjocklek0.25 "
plattypD
RacewayDubbel boll
Däckfälg Dia.4"
Däcktjocklek2"
BanaRäfflad
HjullagerBoll
Hjuldiameter8"
Hjulbredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.28
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellplattypCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndHjuldiameterHjulbreddLadda betygMonteringstypUtvändigt bultavståndPris
GODKÄND FÖRSÄLJARE 3G151 Vridbar Semi-pneumatisk hjul 2 W 6 Diameter | AC9ERV 3G151B0 till 299 pund2-5 / 8 "x 3"6"2"200 lb.A3 "x 3-5 / 8"1 062 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3G119 Svängbart semipneumatiskt hjul 2-1/2 W 8 D
1 484 kr /enhet