Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND FÖRSÄLJARE 3G151 Vridbar Semi-pneumatisk hjul 2 W 6 Diameter | AC9ERV

APPROVED VENDOR 3G151 Svängbart semipneumatiskt hjul 2 W 6 Diameter

Finns i lager
Artikel: AC9ERV Modell: 3G151

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 062 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbart halvpneumatiskt hjul
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterB
NavfärgWhite
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd2-1 / 2 "
Insida bulthålsavstånd2-5 / 8 "x 3"
Ladda betyg200 lb.
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
MonteringstypA
Utvändigt bultavstånd3 "x 3-5 / 8"
Totala höjden7.375 "
Plate Storlek4 "x 4-1 / 2"
Plattjocklek0.25 "
plattypB
RacewayDubbel boll
Däckfälg Dia.3-3 / 4 "
Däcktjocklek1"
BanaRäfflad
HjullagerBoll
Hjuldiameter6"
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.925
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellplattypCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndHjuldiameterHjulbreddLadda betygMonteringstypUtvändigt bultavståndPris
GODKÄND SÄLJARE 3G119 Vridbar semipneumatisk hjul 2-1 / 2 W 8 D | AC9ERA 3G119D300 till 999 pund4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 lb.B4-1/8" x 4-1/2"1 484 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3G151 Svängbart semipneumatiskt hjul 2 W 6 Diameter
1 062 kr /enhet