GODKÄND SÄLJARE 3GNX5 trådduk 304 200 Mesh 0.0021 Diameter 48x48 | AC9HNZ

APPROVED VENDOR 3GNX5 Trådduk 304 200 Mesh 0.0021 Diameter 48x48

Finns i lager
Artikel: AC9HNZ Modell: 3GNX5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 650 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådduk
Legeringstyp304
FinishEnkel
Längd48 "
MaterialRostfritt stål
MaskstorlekX 200 200
MaskstorlekÄnden
Öppen yta33.6%
Öppningsstorlek0.002 "
TypVanlig väv
Bredd48 "
Tråddia.0.002 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.91
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod7314149000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLegeringstypMaskstorlekMaskstorlekÖppen ytaÖppningsstorlekTråddia.Pris
GODKÄND LEVERANTÖR 3AJU1 Trådduk 316 40 Mesh 0.0100 Diameter 48x48 | AC8HZT 3AJU1316X 40 40Änden36.0%0.015 "0.01 "2 632 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 3AJV2 Trådduk 316 325 Mesh 0.0014 Diameter 48x48 | AC8HZV 3AJV2316X 325 325Änden30.5%0.001 "0.001 "1 822 kr
GODKÄND SÄLJARE 3AKJ1 Trådduk 304 4 Mesh 0.0350 Diameter 48x48 | AC8JAR 3AKJ1304X 4 4Grov74.0%0.215 "0.035 "1 537 kr
GODKÄND SÄLJARE 3AKJ4 Trådduk 304 10 Mesh 0.0200 Diameter 48x48 | AC8JAU 3AKJ4304X 10 10Grov64.0%0.088 "0.02 "1 744 kr
GODKÄND SÄLJARE 3ALR7 Trådduk 304 16 Mesh 0.0090 Diameter 48x48 | AC8JBH 3ALR7304X 16 16Änden73.3%0.053 "0.009 "1 109 kr
GODKÄND SÄLJARE 3ALT9 Trådduk 304 40 Mesh 0.0065 Diameter 48x48 | AC8JBK 3ALT9304X 40 40Änden54.8%0.018 "0.006 "832SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3ALU4 Trådduk 304 48 Mesh 0.0055 Diameter 48x48 | AC8JBL 3ALU4304X 48 48Änden54.2%0.015 "0.005 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3GNX5 Trådduk 304 200 Mesh 0.0021 Diameter 48x48
1 650 kr /enhet