APPROVED VENDOR Tråddukar


Filter
Finish: Enkel , Längd: 48 " , Material: Rostfritt stål , Bredd: 48 "
StilModellLegeringstypMaskstorlekMaskstorlekÖppen ytaÖppningsstorlekTråddia.Pris (ex moms)
A
3DNU1
304X 40 40Änden36.0%0.015 "0.01 "1 512 SEK
B
3GNR7
304X 6 6Grov51.5%0.12 "0.047 "3 407 SEK
C
3GNU6
304X 16 16Änden50.7%0.045 "0.018 "2 086 SEK
D
3BNP9
304X 3 3Grov70.1%0.279 "0.054 "2 640 SEK
D
3BNP7
304X 2 2Grov76.4%0.437 "0.063 "2 057 SEK
E
3ALU4
304X 48 48Änden54.2%0.015 "0.005 "-
RFQ
E
3ALW1
304X 80 80Änden49.6%0.008 "0.003 "-
RFQ
F
3ALR7
304X 16 16Änden73.3%0.053 "0.009 "1 109 SEK
D
3AKJ1
304X 4 4Grov74.0%0.215 "0.035 "1 537 SEK
G
3GNX2
304X 150 150Änden37.9%0.004 "0.002 "1 270 SEK
G
3GNV8
304X 35 35Änden33.8%0.017 "0.011 "1 875 SEK
D
3GNR1
304X 3 3Grov73.6%0.028 "0.047 "2 043 SEK
G
3GNU8
304X 20 20Änden36.0%0.03 "0.02 "2 474 SEK
G
3GNU9
304X 20 20Änden46.2%0.034 "0.016 "1 560 SEK
D
3BNP6
304X 2 2Grov70.5%0.42 "0.08 "3 614 SEK
B
3GNT8
304X 10 10Grov56.3%0.075 "0.025 "1 894 SEK
D
3GNR2
304X 4 4Grov56.0%0.187 "0.063 "3 267 SEK
D
3GNR4
304X 4 4Grov65.9%0.203 "0.047 "2 489 SEK
B
3GNR8
304X 6 6Grov57.2%0.126 "0.041 "3 754 SEK
B
3GNR9
304X 6 6Grov62.7%0.132 "0.035 "2 268 SEK
E
3ALT9
304X 40 40Änden54.8%0.018 "0.006 "832 SEK
B
3GNT4
304X 8 8Grov55.4%0.093 "0.032 "1 713 SEK
G
3GNW5
304X 60 60Änden30.5%0.009 "0.007 "1 541 SEK
G
3GNX5
304X 200 200Änden33.6%0.002 "0.002 "1 650 SEK
G
3 GNY3
304X 400 400Änden36.0%0.001 "0.001 "-
RFQ
H
3AKJ4
304X 10 10Grov64.0%0.088 "0.02 "1 744 SEK
A
3AJV2
316X 325 325Änden30.5%0.001 "0.001 "1 822 SEK
A
3DNA7
316X 180 180Änden46.0%0.003 "0.001 "2 756 SEK
A
3AJU1
316X 40 40Änden36.0%0.015 "0.01 "2 632 SEK
I
3GRC6
316X 6 6Grov62.7%0.132 "0.035 "-
RFQ
I
3GRC8
316X 8 8Grov60.2%0.097 "0.028 "3 062 SEK
J
3GRD3
316X 14 14Grov51.0%0.051 "0.02 "-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?