Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3HPL9 Torsionsfjäder 90 grader 0.776 Od | AC9NGN

APPROVED VENDOR 3HPL9 Torsionsfjäder 90 grader 0.776 Od

Finns i lager
Artikel: AC9NGN Modell: 3HPL9
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
49SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorsionsfjäder
Avböjningsvinkel (Deg.)90
FinishEnkel
Benlängd3"
MaterialCarbon Steel Music Wire
Max. Stång Utanför Dia.0.453 "
Antal spolar3.25
Utanför Dia.0.776 "
Fjäderlängd @ Moment1.500 "
Vridmoment @ 1/2 benlängd (in.-Lbs.)17.140
VindriktningHöger hand
Tråddia.0.095 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.99
Fartygets längd (cm)12.07
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7320205020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBenlängdMaterialUtanför Dia.Tråddia.Pris
GODKÄND SÄLJARE 3HPD1 Torsionsfjäder 90 grader 0.375od - Förpackning med 6 | AC9NDL 3HPD11.25 "Carbon Steel Music Wire0.375 "0.048 "112SEK
GODKÄND SÄLJARE 3HPD2 Torsionsfjäder 90 grader 0.408od - Förpackning med 6 | AC9NDM 3HPD22"Carbon Steel Music Wire0.408 "0.051 "109SEK
GODKÄND SÄLJARE 3HPD3 Torsionsfjäder 90 grader 0.484od - Förpackning med 6 | AC9NDN 3HPD32"Carbon Steel Music Wire0.484 "0.054 "106SEK
GODKÄND SÄLJARE 3HPD4 Torsionsfjäder 90 grader 0.499od - Förpackning med 6 | AC9NDP 3HPD42"Carbon Steel Music Wire0.499 "0.059 "119SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3HPD5 Torsionsfjäder 90 grader 0.560od - Förpackning med 6 | AC9NDQ 3HPD52"Carbon Steel Music Wire0.56 "0.063 "127SEK
GODKÄND SÄLJARE 3HPD6 Torsionsfjäder 90 grader 0.678od - Förpackning med 6 | AC9NDR 3HPD62"Carbon Steel Music Wire0.678 "0.078 "142SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3HPF8 Torsionsfjäder 90 grader 0.160od - Förpackning med 6 | AC9NEN 3HPF80.5 "Carbon Steel Music Wire0.16 "0.017 "96SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPL9 Torsionsfjäder 90 grader 0.776 Od
49SEK /enhet