Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 3KML9 Spin-on Filter 25 Micron 15 Gpm 3/4 In | AC9VJD 3KML8

APPROVED VENDOR 3KML9 Spin-on Filter 25 Micron 15 Gpm 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AC9VJD Modell: 3KML9Korsreferens: 3KML8
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
467SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt centrifugeringsfilter
filtermediaCellulosa
Filterbetyg25 mikron
Max. Flöde15 gpm
Max. Flöde GPM15
Max. Tryck200 psi
NPT3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8421990080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterbetygPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3KML8 Spin-on Filter 10 Micron 15 Gpm 3/4 In | AC9VJC 3KML810 mikron-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3KML9 Spin-on Filter 25 Micron 15 Gpm 3/4 In
467SEK /enhet