Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 3LR59 Strap Nail Emt 3/4 Inch - Pack Of 100 | AC9YXV

APPROVED VENDOR 3LR59 Strap Nail Emt 3/4 tum - förpackning med 100 st

Finns i lager
Artikel: AC9YXV Modell: 3LR59
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
220SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpikrem
Dimension A2 3 / 16 "
Dimension B1-7 / 32 "
EMT-storlek3/4 tum
FinishZink-pläterad
Längd2 5 / 16 "
MaterialStämplat stål
Nominell ledning / rör3 / 4 "
Styv / rörstorlek (in.)1/2
UnderkategoriLedningsremmar
Bredd1 7 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.85
Fartygets höjd (cm)9
Fartygets längd (cm)7
Fartygets bredd (cm)7
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Flexstorlek (in.) (1/2)

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BLängdBreddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3LR60 Strap Nail Emt 1 tum - förpackning om 100 | AC9YXW 3LR602 3 / 8 "11-5 / 32 "2.375 "1 15 / 32 "237SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LR59 Strap Nail Emt 3/4 tum - förpackning med 100 st
220SEK /enhet